text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kantzaagvijl 272 4-272-05-3-2 WASA


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk  ERGO™ proces Voor het scherpen van zagen met een rechte, fijne vertanding Vorm: evenwijdig, dun, ruitvormig dubbel conisch Kanten en hoeken enkel gekapt Type of cut: 3 = Smooth

Artikelnummer S5386.272.125
Vorm Overig
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Enkele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Enkele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 100
Type ERGO Double Edge Saw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5386.272.125
EAN 7311518201500
UBB 400135826859
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-272-05-3-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.