text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Inzetstuk 16 SPIGOT 10


Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin  Het assortiment bij 16 mm-houders varieert van 7 tot 27 mm-openingen en van een maximaal moment van 6 tot 160 Nm  Geschikt voor 74S-, 74 PS-, 75S-, 75 PS- en 76S-sleutels

Artikelnummer 9O503374
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Max. belasting (Nm) 160
Merk Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Max. belasting (Nm) 160
Merk Bahco
Model 169
Type Nut End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9O503374
EAN 7314150419630
UBB 500710972786
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 169-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.