text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R boor Oranje 7,00


Artikelnummer 6B743613
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 7
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 6B743613
EAN 7314150394357
UBB 500702506212
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4415-7.00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.