text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R boor 1.00

Op bestelling

Artikelnummer 2Y507250
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Diameter (mm) 1 - 1
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 1
Schachtdiameter (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Diameter (mm) 1 - 1
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 2
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor staal 2
Merk Bahco
Goederencode 82075050000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y507250
EAN 7314150394210
UBB 500702502666
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4415-1.00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.