text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G boor Oranje 5,00


Artikelnummer 4B994713
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bahco
Goederencode 82075050000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4B994713
EAN 7314150371938
UBB 500702500439
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4413-5.00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.