text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G boor Oranje 2,50


Artikelnummer 0J325898
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Diameter (mm) 2.5 - 2.5
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.5
Schachtdiameter (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Diameter (mm) 2.5 - 2.5
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 2
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor staal 2
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 0J325898
EAN 7314150371792
UBB 500702498477
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4413-2.50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.