text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E boor Oranje 3.30


Artikelnummer 6P263545
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Diameter (mm) 3.3 - 3.3
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.3
Schachtdiameter (mm) 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Diameter (mm) 3.3 - 3.3
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 2
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor staal 2
Merk Bahco
Goederencode 82075050000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6P263545
EAN 7314150372812
UBB 500702490862
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4411-3.30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.