Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8K393215
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
Bahco HSS-E boor Oranje 2,50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K393215
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Totaal aantal gereedschappen
2
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Aantal boren voor staal
2
Merk
Bahco
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K393215
EAN
7314150372782
UBB
500702490037
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4411-2.50