Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6T626475
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
Bahco HSS-E boor Oranje 16,50 1P
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T626475
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
16.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Diameter boor (mm)
16.5
Schachtdiameter (mm)
16.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T626475
EAN
7314150373628
UBB
500702488494
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
4511-16.50-1P