text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Houten Werkblad Werkbank met 7 Laden Zwart 1030 x 1800 x 750mm


Heavy duty construction werkbank; 1.800x750x40mm kastanje werkoppervlak; Het ladeblok kan aan beide zijden worden gemonteerd; BAHCO gereedschapswagens kunnen onder het ladeblok worden geplaatst; Laad capaciteit: 1.5T

Artikelnummer 9P325126
Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1800
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 1030 - 1030
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 7
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 9P325126
EAN 7314150369645
UBB 500697021037
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1495K7CBKWB18TW
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.