text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handzaag 3240 3240-14-X T11-HP


Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal, laminaat en kunststof Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak Handgreep te gebruiken voor markering van 60o en 90o hoeken Met herbruikbare tandenbeschermer.

Artikelnummer S5208.240.350
Uitvoering Bladzaag
Type Schulpzaag
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Type Schulpzaag
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 360
Model ERGO Superior
Type Veneer Hand Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5208.240.350
EAN 7311518243005
UBB 500501832140
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 3240-14-XT11-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.