text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handzaag 3180 3180-350


Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak. Met schroeven bevestigd. Handgreep te gebruiken voor markering van 45o en 90o hoeken Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer S5204.180.355
Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 12
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 12
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 510
Model ERGO Superior
Type Tenon Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5204.180.355
EAN 7311518181390
UBB 400140831704
UNSPSC 27111548
Fabrikant artikelnummer 3180-14-XT11-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.