Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5352.003.300
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
Bahco Handvijl zonder koord 100 1-100-12-3-2
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
S5352.003.300
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
440
HS- en goederencode
8203100000
Type
ERGO Flat Hand File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5352.003.300
EAN
7311518295608
UBB
500504442368
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-100-12-3-2