text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handvijl zonder koord 100 1-100-10-3-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen Hoge verspaningscapaciteit Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5352.003.250
Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 310
Type ERGO Flat Hand File

Artikelnummers

Artikelnummer S5352.003.250
EAN 7311518295592
UBB 500504442285
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-10-3-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.