text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handvijl 106 1-106-08-1-0


Geschikt voor het vijlen van vlakken De "Öberg" kap zorgt voor een snelle verspaning en een zeer glad oppervlak bij uiteenlopende materialen Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant enkel gekapt, basterd, met spaanbrekers, eén zijkant enkel gekapt Kap type: 1 = basterd

Artikelnummer S5304.001.200
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Enkele kap
Kap 1
Merk Bahco
Type Oberg Cut Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5304.001.200
EAN 7311518019303
UBB 400135805499
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-106-08-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.