Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5300.003.300
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
Bahco handvijl 100 1-100-12-3-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5300.003.300
Vorm
Platte vijl
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Platte vijl
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
390
Goederencode
8203100000
Type
Engineering Flat Hand File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5300.003.300
EAN
7311518019143
UBB
400135025270
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-100-12-3-0