text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handvijl 100 1-100-10-3-0


Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen Hoge verspaningscapaciteit Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5300.003.250
Vorm Platte vijl
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 250
Type Engineering Flat Hand File

Artikelnummers

Artikelnummer S5300.003.250
EAN 7311518019112
UBB 400135025197
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-10-3-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.