text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handrasp 6-343-10-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen Vorm: dun, halfrond, alle kanten naar de punt taps toelopend Boven- en onderkant rasp kap, zijkanten enkel gekapt Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5413.002.250
Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 28
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Raspkap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 28
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Raspkap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 115
Type ERGO Cabinet Rasp

Artikelnummers

Artikelnummer S5413.002.250
EAN 7311518001094
UBB 400137030831
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer 6-343-10-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.