text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handrasp 6-342-10-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen Vorm: halfrond, alle kanten naar de punt taps toelopend Boven- en onderkant rasp kap, zijkanten enkel gekapt Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium

Artikelnummer S5406.002.250
Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 9
Kapvorm Raspkap
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 9
Kapvorm Raspkap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 306
Type ERGO Half-Round Rasp

Artikelnummers

Artikelnummer S5406.002.250
EAN 7311518005399
UBB 400137032571
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer 6-342-10-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.