Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Raspen
S5406.001.200
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
Bahco Handrasp 6-342-08-1-2 Hout
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
S5406.001.200
Vorm
Half rond
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
21
Lemmet(blad)hoogte (mm)
8
Kapvorm
Raspkap
Kap
1
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Half rond
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
21
Lemmet(blad)hoogte (mm)
8
Kapvorm
Raspkap
Kap
1
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
204
HS- en goederencode
8203100000
Type
ERGO Half-Round Rasp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5406.001.200
EAN
7311518028282
UBB
400135822635
UNSPSC
27111904
Fabrikant artikelnummer
6-342-08-1-2