text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Raspen
S5401.002.200
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
Bahco handrasp 344 6-344-08-2-2
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5401.002.200
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
20
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6.5
Kapvorm
Raspkap
Kap
2
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Platstomp
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
20
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6.5
Kapvorm
Raspkap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
200
Goederencode
8203100000
Type
ERGO Flat Hand Rasp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5401.002.200
EAN
7311518005344
UBB
400137060945
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
6-344-08-2-2