text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handnaaldvijl 300 2-300-14-0-0


Voor fijn vijl- en polijstwerk Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden Vorm: alle kanten evenwijdig Boven- en onderkant dubbel, zijkanten enkel gekapt Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

Artikelnummer S5337.300.140
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Kapvorm Dubbele kap
Kap 0
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 110
Type Needle Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5337.300.140
EAN 7311518044138
UBB 400135808048
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-300-14-0-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.