text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handgreep 900T-100-200


T-greep schroevendraaier voor zeskantschroeven Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning T-handle screwdriver for hexagonal head screws Handle: Two-component soft grip handle provides extra comfort and reduces pressure points in the hand Blade: High quality steel. Chrome plated and entirely hardened. Black finish tip for higher accuracy The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited Branding: size and part number laser branded on the blade for easier identification

Artikelnummer K0205.900.100
Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 200
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 240
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Sleutelwijdte (mm) 10
Schachtlengte (mm) 200
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 240
Model 900 T
Type Hex Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer K0205.900.100
EAN 7314153018175
UBB 500512222844
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 900T-100-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.