text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Hamer Roestvrij Staal 700FB


Twee componenten fiberglas handgreep Grote sterkte en hardheid Zeer goed bestand tegen roestvorming Magnetisch Materiaal: AISI 420 Stainless Steel Geproduceerd volgens UNE 16588 en UNE 16589

Artikelnummer 1N603062
Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 340
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 340
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 34
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 680
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Roestvaststaal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Model SS506

Artikelnummers

Artikelnummer 1N603062
EAN 7314150406173
UBB 500711051135
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SS506-700-FB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.