Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5314.003.250
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
Bahco halfronde vijl 210 1-210-10-3-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5314.003.250
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
3
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
270
Goederencode
8203100000
Type
Half-Round File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5314.003.250
EAN
7311518020187
UBB
400135122119
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-210-10-3-0