text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco halfronde vijl 210 1-210-10-1-0


Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten Geschikt voor ontbramen Vorm: naar de punt taps toelopend 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5314.001.250
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 250
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1

Artikelnummers

Artikelnummer S5314.001.250
EAN 7311518020163
UBB 400135121046
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-210-10-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.