text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco halfronde vijl 210 1-210-06-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten Geschikt voor ontbramen Vorm: naar de punt taps toelopend 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5364.001.150
Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1

Artikelnummers

Artikelnummer S5364.001.150
EAN 7311518000424
UBB 400135120477
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-210-06-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.