text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco halfronde naaldvijl 304 2-304-16-4-0


Voor fijn vijl- en polijstwerk Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden Vorm: halfrond, naar de punt taps toelopend Platte en bolle kant dubbel gekapt Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

Artikelnummer S5341.304.164
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.85
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 160
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 5.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.85
Kapvorm Dubbele kap
Kap 4
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 120
Type Half-Round File

Artikelnummers

Artikelnummer S5341.304.164
EAN 7311518020620
UBB 400135811828
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-304-16-4-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.