Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Naaldvijlen
S5341.304.140
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
Bahco halfronde naaldvijl 304 2-304-14-0-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5341.304.140
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
140
Klinglengte (mm)
140
Klingbreedte (mm)
5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
1.7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Half rond
Totale lengte (mm)
140
Klinglengte (mm)
140
Klingbreedte (mm)
5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
1.7
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
0
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
110
Goederencode
8203100000
Type
Half-Round File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5341.304.140
EAN
7311518044183
UBB
400135811331
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
2-304-14-0-0