text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Grondboor 9526 22


Combinatieslangeboren voor het boren in hout Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15 mm lang schachtgedeelte met 6 platte kanten, geschikt voor opname in booromslagen Spiraal met Levin patroon, binnengedeelte zwart gelakt Roestwerend behandeld Beschikbaar in 6 tot 38mm

Artikelnummer S5040.220.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 22
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Spiraalboor Ja
Merk BAHCO

Omschrijving

Combinatie-slangenboren

Artikelnummers

Artikelnummer S5040.220.001
EAN 7311518011116
UBB 400153340932
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 9526-22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.