text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Sleufschroevendraaier 0,4 x 3mm 75mm Blad 3-Komponenten Greep 200mm


Schroevendraaier gleuf, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 2380

Artikelnummer 1N114781
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Merk Bahco
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 1N114781
EAN 7314150317684
UBB 500696945327
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS300-3-75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.