text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Sleufschroevendraaier 0,5 x 4,5mm 100mm Blad 3-Komponenten Greep 220mm


Schroevendraaier gleuf, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 2380

Artikelnummer 9L925208
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Merk Bahco
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 9L925208
EAN 7314150316175
UBB 500696945574
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS300-4.5-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.