text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Pozidriv Schroevendraaier PZ2 125mm Blad 3-Komponenten Greep 250mm


Schroevendraaier Pozidriv®, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 8764

Artikelnummer 7F679111
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 125
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Merk Bahco
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 7F679111
EAN 7314150316298
UBB 500696951176
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS304-2-125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.