text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Kruiskopschroevendraaier PH2 125mm Blad 3-Komponenten Greep 250mm


Schroevendraaier Phillips®, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 8764

Artikelnummer 1E274537
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 125
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Merk Bahco
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 1E274537
EAN 7314150316243
UBB 500696950186
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS302-2-125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.