text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Kruiskopschroevendraaier PH1 100mm Blad 3-Komponenten Greep 220mm


Schroevendraaier Phillips®, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces; Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging; Materiaal: Aluminium-Brons; Vonkvrij; Handgreep geproduceerd van anti-statisch kunststof; Koudgewalst; Geproduceerd volgens ISO 8764

Artikelnummer 2E476355
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 1
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 1
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Kunststof
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Gebruineerd
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer 2E476355
EAN 7314150316236
UBB 500696949956
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NS302-1-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.