text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco E72 Opbergwagen HUB met 5 laden 600kg Staal Blauw 510 x 782 x 952mm


Bumpers voor extra versteviging: zorgt voor bescherming en minder beschadigingen Dubbelwandig voor meer stevigheid, geschikt voor de meest veeleisende omgevingen Volledig openende lades uitgerust met kogellagers, die zeer soepel glijden en een capaciteit tot 30 kg hebben Aan de zijkanten kunnen Xpand accessoires worden bevestigd, voor meer flexibiliteit. Veel verschillende opties beschikbaar Met sterk en veilig slot, voor extra beveiliging tegen diefstal De rubberen wielen geven extra stabiliteit, zorgen voor een gemakkelijk beweegbare gereedschapswagen, zelfs op oneven opeervlakten Krasbestendige poedercoating, van binnen en van buiten Alle lades kunnen worden gevuld met de foams van het Bahco Fit&Go systeem

Artikelnummer 7M547474
Breedte 782
Hoogte 952
Diepte 510
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 782
Hoogte 952
Diepte 510
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Type banden Volrubber
Aantal laden 5
Met rem Nee
Met lade Ja
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 7M547474
EAN 7314150349616
UBB 500696990513
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1472K5BLUE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.