text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Duitse Hamer 481 500 gr


Duitse DIN bankhamers voor gebruik op metaal De steel is van origineel, eerste klas Essenhout met rechte nerf, knoestvrij DIN 1041 GS certificaat

Artikelnummer S5078.000.500
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 27
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 500
Gewicht totaal (g) 590
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 600
Model 481
Type Locksmith Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5078.000.500
EAN 7311518005078
UBB 400110107390
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 481-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.