text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dubbele steeksleutel 6M 10 x 11 mm


Steeksleutels metrisch Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm voor beter comfort Bekstand 15° met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid Grotere en in één richting aanduiding van de maten Verchroomd satijn gepolijst Gepatenteerde U-vorm SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 153
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 153
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merk BAHCO
Model 6M

Artikelnummers

Artikelnummer L8015.010.011
EAN 7314151832094
UBB 203120064209
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6M-10-11

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.