text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dubbel steeksleutel 1931Z 1/4


Compacte steeksleutels, inch maten Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Stand van de bekken: 82,5° en 15° Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden Geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimten Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak

Artikelnummer L5622.063.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 80
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 80
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Uitvoering haakse sleutel Ja
Merk Bahco

Omschrijving

Liliput steeksleutels, inch maten

Artikelnummers

Artikelnummer L5622.063.001
EAN 7314151049713
UBB 240120687555
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1931Z-1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.