text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Driftpons 3658A 3 mm


Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed DIN 6450 Achtkant

Artikelnummer L6375.030.001
Lengte (mm) 150
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Met handenbescherming Ja
Diameter punt (mm) 3
Schachtvorm Buitenachtkant
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 150
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Met handenbescherming Ja
Diameter punt (mm) 3
Schachtvorm Buitenachtkant
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 60
Type Cylindrical Drift Punch

Artikelnummers

Artikelnummer L6375.030.001
EAN 7314151075309
UBB 203116109828
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 3658A-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.