Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Naaldvijlen
S5339.302.162
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
Bahco drie vierkant vijl 2-302-16-2-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5339.302.162
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3.9
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3.9
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
160
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
3.9
Lemmet(blad)hoogte (mm)
3.9
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
120
Goederencode
8203100000
Type
Three Square File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5339.302.162
EAN
7311518020569
UBB
400135602516
UNSPSC
27111925
Fabrikant artikelnummer
2-302-16-2-0