text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco draaibankvijl 104 1-104-14-3-0


Voor het polijsten en ontbramen op draaibanken Lost gemakkelijk spanen en geeft een zeer glad oppervlak Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant enkel gekapt, met een grote spaanhoek, zijkanten ongekapt Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5302.003.200
Vorm Overig
Totale lengte (mm) 350
Klinglengte (mm) 350
Klingbreedte (mm) 35
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Totale lengte (mm) 350
Klinglengte (mm) 350
Klingbreedte (mm) 35
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Enkele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 540
Type Lathe File

Artikelnummers

Artikelnummer S5302.003.200
EAN 7311518019297
UBB 400135060640
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-104-14-3-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.