text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco draadstripper 3416 A


Artikelnummer 2V456661
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 107
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 107
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Stripbereik AWG 24 - 10
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Stripbereik diameter (mm) 2 - 2
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 6
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Zelfinstellend Ja
VDE getest Nee
Merk Bahco
Goederencode 8205598000
Type Wire Stripping Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 2V456661
EAN 7314150216260
UBB 500659513245
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3416 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.