text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dopsleutelset S330-1/4&3/8 inch. 33 stuks


Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 33-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering ISO 1174 DIN 3120 Koffer: High Density Polytheen (HDPE) Inhoud: 12 Zeskant doppen 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6" 1 Cardanstuk 3/8" 1 Bithouder 3/8" x 1/4" 2 Zeskant bougiedoppen 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep 1 Bithouder 1/4" x 1/4" 3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm 4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4 6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Artikelnummer S5445.000.330
Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal dopinzetstukken 14
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 34
Aantal doppen voor schroevendraaier 13
Aantal zeskant doppen 12
Aantal bitinzetstukken 13
Aantal ratels 1
Met ratelsleutel Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 2040
Goederencode 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 33-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering ISO 1174 DIN 3120 Koffer: High Density Polytheen (HDPE) Inhoud: 12 Zeskant doppen 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6" 1 Cardanstuk 3/8" 1 Bithouder 3/8" x 1/4" 2 Zeskant bougiedoppen 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep 1 Bithouder 1/4" x 1/4" 3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm 4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4 6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Artikelnummers

Artikelnummer S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer S330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.