text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco dopsleutelset met binnenzeskant in HDPE koffer 3/8" aandrijving 38-delig


Dopsleutelset 3/8"; Hooggelegeerd kwaliteitsstaal; Matte uitvoering; ISO 1174; DIN 3120; Koffer: High Density Polytheen (HDPE); Inhoud, 38 delig:; 12 Zeskant doppen 3/8", inch maten: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; 17 Zeskant doppen 3/8", metrische maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 2 Bougiedoppen 3/8": 16, 21 mm; 1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6˚; 3 Verlengstukken: 3" , 5" en 10"; 1 Cardanstuk 3/8"; 1 Dwarsgreep, 8" met schuifstuk; 1 Handgreep met tweecomponentengreep, 10"

Artikelnummer 2Q811482
Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 38
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 38
Aansluitmaat (mm) 9.53
Aantal doppen voor schroevendraaier 2
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 29
Met ratelsleutel Ja
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q811482
EAN 7314150168934
UBB 500696957942
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.