text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dopsleutelset DD/S14 1/2 14DLG 14 stuks


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Položka č. S5446.000.100
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 14
Ambalat la 1

technické údaje

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 14
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 14
Met ratelsleutel Nee
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 1477
Goederencode 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Čísla materiálu

Položka č. S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu DD/S14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.