text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dopsleutel 1/2 Roestvrij Staal 10mm


Standaard lengte Zeskant, metrisch Grote sterkte en hardheid Zeer goed bestand tegen roestvorming Magnetisch Materiaal: AISI 420 Stainless Steel Geproduceerd volgens ISO 1174-1, ISO 1171-1 en ISO 2725-1

Artikelnummer 5P156013
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Bahco
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 5P156013
EAN 7314150404995
UBB 500711032176
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SS220-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.