text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Diepschroefsleutel met Zeskantprofiel 10mm Zeskant 1/4" Vierkantaandrijving Gelegeerd Staal 50,6mm


Dopsleutels 1/4", zeskant, lange uitvoering,; Metrisch, dunwandig; Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie; Niet geschikt voor machinaal werken; Hooggelegeerd kwaliteitsstaal; Getand, voor betere grip; ISO 2725-1 / 1174-1; DIN 3120

Artikelnummer 9R768336
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22.4
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 9R768336
EAN 7314150360147
UBB 500696845097
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer A6800SM-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.