Decoupeerzagen
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
Zagen
Zaagbladen
Decoupeerzagen
S5191.000.512
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
Bahco Decoupeerzaagblad 91 91-512-5P
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5191.000.512
Totale lengte (mm)
75
Gereedschapopname
T-schacht
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Gereedschapopname
T-schacht
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
34
Goederencode
8202998000
Model
91-M
Type
Jigsaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5191.000.512
EAN
7311518032753
UBB
400142048596
UNSPSC
27112734
Fabrikant artikelnummer
91-512-5P