text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Contactdoos 5 mm


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiting Zeskant, metrisch Niet geschikt voor machine gebruik Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst Getand ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte 24.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte 24.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer L6754.050.001
EAN 7314151087968
UBB 203122482383
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6700SM-5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.